※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
5
寸法s(mm)
6
注文コード
64294984
品番
PRX-5-6-F-D
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
寸法B(mm)
5
寸法L(mm)
29
寸法L1(mm)
22
寸法Lb(mm)
-
寸法M(mm)
M10
M細目
M10×1
寸法s(mm)
6
寸法sw1(mm)
-
ねじピッチ
1/0.5(M/M1)
ロックナット
-
荷重(最小~最大)(N)
8/20
最小荷重(N)
20
最大荷重(N)
8
ねじ規格
細目/並目(M/M1)
寸法Lf(mm)
7
寸法M1(mm)
M3
材質
(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-