サイレンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64295046 品番UO-1/8
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,158
販売価格(税別)
2,871

Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50

仕様●メーカーシリーズ:宇尾●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/8オス●最高流入圧力:8バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●ネジインレット接続ネジジェンダー:オス●動作温度 Max:+80℃●ネジインレット接続ネジ規格:G●ネジインレット接続サイズ:1/8 インチ●基準適合:CRC2 FN 940070●コード番号:202-3066 アズワン品番65-8022-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする