曜日別特売
PRX-8-9-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRX-8-9-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295097
PRX-8-9-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295097
PRX-8-9-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295097

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)8寸法s(mm)9注文コード64295097品番PRX-8-9-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

寸法B(mm)8寸法D(mm)23寸法L(mm)65寸法L1(mm)34寸法Lb(mm)8寸法M(mm)M16M細目M16×1.5寸法s(mm)9寸法sw1(mm)24ねじピッチ1.5色(ノブ)BK剪断荷重(N)4660ロックナット荷重(最小~最大)(N)12/40最小荷重(N)40最大荷重(N)12ねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする