サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG16MM01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64295098
品番
266RG16MM01A050M
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:0.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5010
アズワン品番
65-8132-88