※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFM12080RS-22 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64295817 HFM12080RS-22 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64295817

アルミニウム合金用高能率カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 穴径(mm)22 注文コード64295817 品番HFM12080RS-22
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は刃数・穴径など36種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属用。 仕様多刃:ファインピッチ 型式HF 刃数6 全長(mm)40 質量(kg)1.0 タイプメトリック 被削材非鉄金属/アルミニウム合金 溝幅(mm)10.4 勝手右[R] 溝深さ(mm)6.3 切込み角度(°)90 すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向) 穴径(mm)22 刃径(mm)80・82(最大) 適合ブレードNF-LDEN 12T3ZD□R-□/□□ 最大切込み(mm)3 寸法DCSFMS(mm)50 寸法CBDP(mm)20 FIG1 ボルト径D1(mm)18 ボルト径D2(mm)11 ブレードサイズ12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする