曜日別特売
PLAXS-7-6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLAXS-7-6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295885
PLAXS-7-6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295885
PLAXS-7-6-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295885

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)7寸法s(mm)8注文コード64295885品番PLAXS-7-6-A
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

寸法B(mm)7寸法C(mm)M3寸法d(mm)5寸法D(mm)23寸法H(mm)31寸法H1(mm)17.6寸法L(mm)68寸法L1(mm)22寸法L2(mm)6寸法L3(mm)20寸法Lf(mm)7寸法M(mm)M12M細目M12×1.5寸法s(mm)8寸法sw(mm)14ねじピッチ1.5剪断荷重(N)3570ロックナット-荷重(最小~最大)(N)6.5/19最小荷重(N)19最大荷重(N)6.5ねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする