Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64295947
品番
TL7705AID
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
仕様
●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:4.55V●出力:コンプリメンタリ●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:1μs最大伝搬遅延●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0410-59