※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64296507 品番150 S8M 656
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 656 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 82 枚です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:656mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0335 アズワン品番65-7882-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする