※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
64296689
品番
RISS-L-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,098円となります。
参考基準価格(税別)¥5,590
販売価格(税込)
¥6,147
販売価格(税別)
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。