※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RISS-C-OR インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64296777 RISS-C-OR インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64296777 RISS-C-OR インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64296777

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64296777 品番 RISS-C-OR
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。

材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 色(本体)OR 適合インジケータRDSS
注意
※回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする