※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRSHS-M2.5-8 いたずら防止極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64296865 SRSHS-M2.5-8 いたずら防止極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64296865 SRSHS-M2.5-8 いたずら防止極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64296865

いたずら防止極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64296865 品番 SRSHS-M2.5-8
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10 寸法D1(mm)3.8 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)0.8 寸法M(mm)M2.5 ねじピッチ0.45 適合ビットSRSHB-1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1232:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする