※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の スパナ/レンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角棒レンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角棒レンチL型
いたずら防止ねじ用レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64297005
品番
SRH-6
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質
(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
寸法L1(mm)
90
寸法B(mm)
6
寸法L2(mm)
32
適合ボルト
SRHFS-M10