※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UAF-20-200-RD アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297285 UAF-20-200-RD アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297285 UAF-20-200-RD アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297285

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7 寸法L1(mm)200 表面処理(本体)RD 注文コード64297285 品番UAF-20-200-RD
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質・寸法L1・表面処理など15種類から選べます 他の種類を見る

取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。

材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7 寸法L(mm)213 寸法H(mm)51 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)20 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)38 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)1000 色(本体)RD 表面処理(本体)RD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする