※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
64297400
品番
TGCX130704PNEN-G ACU2500
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・逃げ角
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし[N]
コーティング
(ACU2500)
コーナー半径(mm)
0.4
インサート厚さ(mm)
7.2
FIG
1
刃幅CW(mm)
24.6
注意
※画像は代表画像を使用しています。