※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UAP-16-200-SG アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297529 UAP-16-200-SG アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297529 UAP-16-200-SG アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297529

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7 寸法A(mm)16 寸法L1(mm)200 注文コード64297529 品番UAP-16-200-SG
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・寸法A・寸法L1など24種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。

寸法A(mm)16 寸法h(mm)43 寸法H(mm)59 寸法L(mm)216 寸法L1(mm)200 寸法Lf(mm)13 寸法M(mm)M6 許容荷重(N)1000 色(本体)SG 表面処理(本体)SG 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
注意
※座金は付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする