※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBGT160404MN-SI AC9115T スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64297558 VBGT160404MN-SI AC9115T スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64297558

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)<0.4[04] 逃げ角(°)5[B] 注文コード64297558 品番VBGT160404MN-SI AC9115T
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など359種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途軽切削 適合1 切刃長さ(mm)16.6 精度G 寸法D1(Φmm)4.4 勝手右[R] 内接円許容差(mm)±0.025 チップ色白銀色 切刃(mm)16 コーティングAC9115T ブレーカSI コーナー半径(mm)<0.4[04] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)15 使用インサート菱形[V] 高さ許容差(mm)±0.025 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)35 逃げ角(°)5[B] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする