※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBLC-28-250-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297653 UBLC-28-250-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297653 UBLC-28-250-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297653

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きなべ小ねじ)SUS304、(ナット)SUS304、(座金)SUS304 寸法A(mm)28 寸法L1(mm)250 注文コード64297653 品番UBLC-28-250-AL
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・寸法A・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る

前面から取りつける取っ手。
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。

寸法A(mm)28 寸法h(mm)45 寸法H(mm)63 寸法L(mm)290 寸法L1(mm)250 寸法Lm(mm)18.2 寸法Lr(mm)11.8 寸法M(mm)M8 寸法t max(mm)10 許容荷重(N)1000 色(本体)AL 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きなべ小ねじ)SUS304、(ナット)SUS304、(座金)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする