※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(六角穴付きなべ小ねじ)SUS304、(ナット)SUS304、(座金)SUS304
寸法A(mm)28
寸法L1(mm)400
注文コード64297705
品番UBLC-28-400-BK
参考基準価格(税別)¥11,300
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法A・寸法L1など16種類から選べます
他の種類を見る
前面から取りつける取っ手。
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。