※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULC-26-128-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297994 ULC-26-128-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297994 ULC-26-128-AL アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64297994

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理 寸法L1(mm)128 注文コード64297994 品番ULC-26-128-AL
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は材質・寸法L1など8種類から選べます 他の種類を見る

前面から取りつける前傾タイプの取っ手。
本体断面は握りやすい楕円形状です。
全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。

材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理 寸法L(mm)145 寸法H(mm)54 寸法L1(mm)128 寸法a(mm)17 寸法A(mm)26 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)13 寸法W(mm)57 寸法M(mm)6 寸法h(mm)34 寸法Lm(mm)14 寸法W1(mm)34 寸法Lr(mm)11 許容荷重(N)1000 色(本体)AL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする