ULC-26-128-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ULC-26-128-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298003
ULC-26-128-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298003
ULC-26-128-BK アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298003

アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理注文コード64298003品番ULC-26-128-BK
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

前面から取りつける前傾タイプの取っ手。
本体断面は握りやすい楕円形状です。
全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。

材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(六角穴付きなべ小ねじ)スティール/三価クロメート処理、(ナット)スティール/三価クロメート処理、(座金)スティール/三価クロメート処理寸法L(mm)145寸法H(mm)54寸法L1(mm)128寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)13寸法W(mm)57寸法M(mm)6寸法h(mm)34寸法Lm(mm)14寸法W1(mm)34寸法Lr(mm)11許容荷重(N)1000色(本体)BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする