※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm
30-227AT5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64298038
品番
30-227AT5
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,859円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5597
アズワン品番
65-7852-96