曜日別特売
HCS-52-T10-A アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCS-52-T10-A アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298229
HCS-52-T10-A アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298229
HCS-52-T10-A アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298229

アルミコントロールハンドル - コレットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(コレット・六角ナット)黄銅注文コード64298229品番HCS-52-T10-A
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。

材質(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(コレット・六角ナット)黄銅寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法d(mm)22寸法A(mm)13寸法D(mm)52寸法D1(mm)37寸法T(mm)10寸法s(mm)10寸法h(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする