KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの その他ソケット
19.0sq. ソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64298406
品番
B4030
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●口径:30mm●口径外径:42mm●差込角外径:36mm●長さ:54mm●重さ:250g
アズワン品番
67-0440-18