※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLA-AP-30 アジャスタブルプレート-FSLA-A用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298493 FSLA-AP-30 アジャスタブルプレート-FSLA-A用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298493 FSLA-AP-30 アジャスタブルプレート-FSLA-A用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64298493

アジャスタブルプレート-FSLA-A用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64298493 品番 FSLA-AP-30
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

[[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。
[[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。
取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。

材質(本体)SUS303 寸法H(mm)3.2 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)30 寸法P(mm)24
関連資料:技術資料1(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする