※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の スパナ/レンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角棒レンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角棒レンチL型
SLP用レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64298658
品番
SKP-5
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
28
二面幅B(mm)
5
適合ボルト
SLP-M6