※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KCL・KCLS用ボルトセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64298685
品番
K3-SET
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
M12
寸法a(mm)
14
寸法B(mm)
19
寸法l(mm)
53
締付トルク(N・m)
39
呼びa×l
14×53