WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
REDCUBE Terminals Design Kit
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64299420
品番
746701
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik REDCUBE 端子設計キットは、端子とスペーサで構成されています。過酷な環境条件に最適
仕様
●入数:1箱(1個入)●タイプ:端子●種類:ターミナル●キット内容:スペーサ、端子●コード番号:230-2914
アズワン品番
65-7568-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表