SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
64299989
品番
UMPT-05-01.5-T-VT-SM-K
参考基準価格(税別)
¥671,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6279
アズワン品番
65-7593-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表