フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
基板コネクタ 3.5mm 2列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64300165
品番
1053843
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DMCV●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0996
アズワン品番
65-7487-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表