SSHRL14150 AC1030U SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64303219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)勝手左[L]注文コード64303219品番SSHRL14150 AC1030U
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途R溝/倣い勝手左[L]最大溝深さ(mm)4.0コーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14コーナー半径(mm)0.75刃先(mm)WF:9、WF3:5.3FIG3刃幅CW(mm)1.50
注意
※最小加工径DMINの寸法は14サイズ:14mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする