曜日別特売
TGAL4220BF01 AC530U SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64304305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)勝手左[L]注文コード64304305品番TGAL4220BF01 AC530U
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途角溝用。番号3角度(°)GAN:15勝手左[L]刃先形状ホーニング最大溝深さ(mm)3.9コーティングAC530U適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型コーナー半径(mm)0.1中心から刃先までの距離(mm)0最大加工深さ(mm)内径:2.5インサート厚さ(mm)4.76FIG1刃幅CW(mm)2.20内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする