画像準備中

コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNE0200020EPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64304767 品番QDNE0200020EPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,900

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。

仕様●幅:2.0mm●シートサイズ:E●SSC:E●CW:2.00●REL:0.20●RER:0.20●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:836-1142 アズワン品番65-8212-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64304767 QDNE0200020EPL 63806324 QD-NE-0200-020E-PL 画像準備中 溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック 1箱(10個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする