コロカット1・2 倣い加工用チップ 320 H13A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64305004 品番N123L20800R0
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
倣い加工用。
非鉄・耐熱合金加工用。

仕様●加工形態:特定用途●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:4●最大切り込み:27.3●幅:8.0mm●勝手:勝手なし●シートサイズ:L●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1312 アズワン品番65-8205-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする