サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル590 フライス加工用チップ(630)CD10 1セット(5個入) R5901105HPSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64305440
品番
R5901105HPS2NL
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
高速・高精度正面フライス加工用チップです。
非常にシャープなチップで溶着しにくいです。
セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。
正面フライス加工用。
ターンミル加工用。
仕様
●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:2.2●iW:11.5●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4526
アズワン品番
65-8231-63