サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64305476
品番
DS200306PL5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DS20穴あけ用チップです。耐熱合金用。
耐熱合金用。靭性に。
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):23〜27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4102
アズワン品番
65-8192-65