T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.4●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-8906 注文コード64306605 品番WNMG080404SF
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ネガチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。

仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.4●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:605-8906 アズワン品番65-8271-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする