サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200104PH5Wシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64306657
品番
DS200104PH5W
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
DS20穴あけ用チップです。
鋼・鋳物用。耐摩耗性に。
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):15〜18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5674
アズワン品番
65-8192-26