※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT09T302N-SU AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64311059 CCMT09T302N-SU AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64311059

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4[04] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64311059 品番CCMT09T302N-SU AC6135M
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など359種類から選べます 他の種類を見る

ポジティブインサートです。

用途軽切削 切刃長さ(mm)9.7 精度M 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)09 コーティングAC8020P 高さ公差(mm)0.08 ブレーカLB 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり 内接円公差(mm)0.05 ブレーカすくい角(°)15 使用インサート菱形[C] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする