※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
AC810P
コーナー半径(mm)
0.4[04]
ブレーカ
ポッキータイプ
注文コード
64312206
品番
DNMG110412N-EG AC6135M
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・ブレーカ
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
ネガティブインサートです。
用途
中切削
材質
AC810P
タイプ
ネガティブ
切刃長さ(mm)
11.6
寸法D1(Φmm)
3.81
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
ワイパーインサート
内接円許容差(mm)
±0.05
切刃(mm)
11
みぞ穴
X
ブレーカ
ポッキータイプ
切削領域
仕上切削
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.11
ブレーカすくい角(°)
5
使用インサート
菱形[D]
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。