※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG110412N-GU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312310 DNMG110412N-GU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312310

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質AC810P コーナー半径(mm)1.2[12] ブレーカポッキータイプ 注文コード64312310 品番DNMG110412N-GU AC8115P
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど358種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途中切削 材質AC810P タイプネガティブ 切刃長さ(mm)11.6 寸法D1(Φmm)3.81 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 刃先形状ワイパーインサート 内接円許容差(mm)±0.05 切刃(mm)11 みぞ穴X ブレーカポッキータイプ 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)1.2[12] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.11 ブレーカすくい角(°)5 使用インサート菱形[D] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)55 逃げ角(°)0[N] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする