※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG110412N-SU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312337 DNMG110412N-SU AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312337

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質コーテッドサーメット・T2500Z コーナー半径(mm)0.4[04] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64312337 品番DNMG110412N-SU AC6145M
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は材質・コーナー半径・逃げ角など253種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途仕上切削 材質コーテッドサーメット・T2500Z 切刃長さ(mm)9.525 精度M 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] チップ色金色 切刃(mm)09 高さ公差(mm)0.08 ブレーカFB 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり 内接円公差(mm)0.05 ブレーカすくい角(°)20 使用インサート正方形[S] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする