※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT073506-M ACS3000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64313387 WDXT073506-M ACS3000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64313387

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64313387 品番WDXT073506-M ACS3000
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

中心刃、外周刃兼用のインサートです。
中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。

用途ステンレス鋼加工用 材質サーメット:T1500A タイプポジティブ 切刃長さ(mm)9.525 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 切刃(mm)09 みぞ穴T 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.08 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート正方形[S] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] 等級記号M
注意
※M型ブレーカ使用時はae maxが20%短くなります。
※WDX型と共通です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする