曜日別特売
SSHGR0920020 AC1030U SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64313798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)勝手右[R]注文コード64313798品番SSHGR0920020 AC1030U
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途溝入れ勝手右[R]最大溝深さ(mm)1.6コーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9.00、WF3:5.3、E2:0.2FIG1刃幅CW(mm)1.00
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする