※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120404N-EG AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64314446 SNMG120404N-EG AC6135M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64314446

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] ブレーカHM 注文コード64314446 品番SNMG120404N-EG AC6135M
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど358種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途中切削 適合1 切刃長さ(mm)12.7 精度M 寸法D1(Φmm)5.16 勝手左[L] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色金色 切刃(mm)12 コーティングAC8115P みぞ穴G ブレーカHM コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)15 使用インサート正方形[S] 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] 内接円IC(mm)12.7
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする