※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ドリルチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64316126
品番
WDXT063006-M ACS3000
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
中心刃、外周刃兼用のインサートです。
中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
用途
ステンレス鋼加工用
幅(mm)
6.0
厚さ(mm)
3.0
コーティング
ACS3000
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
WDX型2D〜5D用(WDX185D○S25〜WDX225D○S25)/PDL型2D・3D用(PDL200D○S25)/PCT型3D・5D用(PCT200D○S20)
コーナー半径(mm)
0.6
コーナー半径Re(mm)
RE2:1.4
注意
※M型ブレーカ使用時はae maxが20%短くなります。
※WDX型と共通です。
※画像は代表画像を使用しています。