SOMT080312PZER-H ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMT080312PZER-H ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320141
SOMT080312PZER-H ACU2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320141

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
内容量1セット(10個)注文コード64320141品番SOMT080312PZER-H ACU2500
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

高強度型

用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)コーナー半径(mm)1.2適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする