※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDXT042004-M ACS3000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64320588 WDXT042004-M ACS3000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64320588

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64320588 品番WDXT042004-M ACS3000
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

WDX型2D〜5D用インサートです。
切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。

用途ステンレス鋼加工用 幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.0 コートPVDコート/オーロラ/CVDコート コーティングACS3000 適合ホルダWDX型2D〜5D用(WDX130D○S20〜WDX150D○S20) コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする