七星科学研究所
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64320736
品番
CLS25-7
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:7(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPC
アズワン品番
67-0416-29