※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの ボアタイプ
SEC-スミパワーミル カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64322749
品番
PWC4100R
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
用途
隅削り・堀り込み・セミショルダー用。
仕様
インチ
型式
PWC
刃数
8
高さ(mm)
50
タイプ
標準タイプ
被削材
鋳鉄
溝幅(mm)
12.7
記号
インサート内接円サイズ:4、カッタ径:100
勝手
右[R]
溝深さ(mm)
8
内接円(mm)
12.70
切込み角度(°)
88
すくい角(°)
-15(半径方向)・-5(軸方向)
穴径(mm)
31.75
刃径(mm)
100
最大切込み(mm)
15
適合インサート
LNMX 160608PNSN-□
寸法DCSFMS(mm)
70
寸法CBDP(mm)
32
FIG
2
ボルト径D1(mm)
46
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。