※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの ボアタイプ
アルミニウム合金用高能率カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
10
穴径(Φmm)
22
注文コード
64323029
品番
HFF12080RS-22
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・穴径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
仕様
多刃:エクストラファインピッチ
型式
HF
刃数
10
全長(mm)
40
質量(kg)
1.0
穴径(Φmm)
22
被削材
非鉄金属/アルミニウム合金
溝幅(mm)
10.4
勝手
右[R]
溝深さ(mm)
6.3
切込み角度(°)
90
すくい角(°)
4(半径方向)・10(軸方向)
刃径(mm)
80・82(最大)
最大切込み(mm)
3
寸法DCSFMS(mm)
50
寸法CBDP(mm)
20
FIG
1
ボルト径D1(mm)
18
ボルト径D2(mm)
11
ブレードサイズ
12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。